Beli alat pemotong kawat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOHO (TOOLS) Wire CutterDeskripsi:- Made in high quality hardened carbon steel construction. The plier is constructed of chrome vanadium alloy steel that provides durability and long life. - Each cutting plier was heat-treated during a long period and frequently. With strong enacity and durable, and not crumble when cutting. - It can cutting corrosive screws and hard to take out screws directly. Suitable for cutting phone screws, screen cover, electric wire, electronic pin, trimming plastic parts. cutting small iron wire, electronic repair and jewelry processing etc - Spring loaded action automatically opens blades after each cut; blades lock closed when not in use. - Handles with comfortable, non-slip grips provide excellent control. - A spring between the handles causes the jaws to open again after closing.atribut:
- Size (inch): 8
- HARDEN Plastic Cutter Plier (Tang Potong)Deskripsi:-Terbuat dari baja karbon tinggi-HRC bodi: 43-48 dan HRC56-62 yang canggih-Terapkan untuk memotong klip, gerbang plastik dan duri di elektronik, telekomunikasi dan alat tulis kantor-KENYAMANAN-KUALITAS-TAHAN LAMA-FUNGSI-Tampilan ProdukTerbuat dari baja karbon halus.Kepala tang dengan pemolesan akhir.Dua warna gagang anti selip.Rahang dengan perawatan memuaskan memotong tajam.
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- HARDEN Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-Terbuat dari baja karbon halus-Diperkeras, padat, dan teratur-Poles halus dan tahan lama-Dengan desain pegas terbuka-Gagang PP antislip dua warna-Tang Pemotong Diagonal PRO-Nyaman-Berkualitas-Tahan lama-Kaya fungsi-Kepala tang dengan proses pemolesan.-Gagang dua warna anti selip.-Gigi dengan proses pendinginan dan pemotongan tajam.
- LOBSTER (LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle Skeleton Grip type (Kunci Inggris)Deskripsi:-Familiar with your hands, it is a great thing to work with narrow places and use of thin bolt nuts.-It is approximately 60% lighter than the same opening existing items and has the bold form to reduce fatigue of hands.
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stellatribut:
- Jaw Profile: Straight Serrated Long Nose with Side Wire Cutter
- Pliers Type: Long Nose Pliers
- monotaro Water Pump Pliers (One-Touch Slide Type)Deskripsi:Easy to slide with push button Tightening and removing the pipe, nut.atribut:
- Adjustability: 24 steps
- Overall Length (mm): 250
- Maximum Openings (mm): 50
- Material: Chrome vanadium
- TRUSCO Wire Cutter Aluminum Handle TypeDeskripsi:Wire rope can be cut beautifully and comfortably.Cutting of the wire rope.atribut:
- Applications: Cutting of Soft Wires (4.0mm), Hard Wires (1.8mm).
- Cutting Ability (mm) Hard Steel Wire: 1.8
- Cutting Capacity (phi mm) Soft Wire: 4
- Length (mm): 197
- Purpose of Use: Cutting wire rope.
- Weight (g): 140
- See-U Tisu Tangan Econoatribut:
- Number of Ply: 1
- SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Jaw Material: Chrome-Vanadium Alloy Steel (Cr-V)
- Jaw Profile: Straight Tip / 45 Degree Tip / 90 Degree Tip
- Length (mm): 180
- Pliers Type: Circlip Pliers
- FACOM Wire Cutteratribut:
- Size: 24mm
- Length: 160mm
- Material: Chrome-Molybdenum-Vanadium steel
- Finish coated: chromed
- Set Description: Piano wire - diagonal cutters
- TEKIRO Long Nose Pliers Insulated (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO Tang Lancip Insulasi 6". Merupakan tang dengan fungsi untuk menjepit benda benda kecil atau menjepit benda yang berada di ruang yang sempit. Tang lancip insulasi ini menggunakan material chrome vanadium dan handle yang dilapisi VDE membuatnya memiliki ketahanan karat dan kekuatan yang tinggi serta lapisan VDE dapat melindungi pengguna dari listrik hingga 1000V.Fungsi : Untuk menjepit benda kecil atau benda yang berada di ruang yang sempit.Material : Chrome vanadiumatribut:
- Jaw Material: Chrome Vanadium
- Jaw Profile: Long Slender Serrated Gripping Jaws with Induction-Hardened Cutting Edges
- Pliers Type: Long Nose Pliers
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mmatribut:
- Jaw Profile: Serrated Flat & Curved Pipe Grip with Side Wire Cutter
- Pliers Type: Combination Pliers
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)Deskripsi:Cheetah Revolusi PU (Polyurethane) menawarkan outsole yang tahan lama namun lembut, memberikan peredam kejut yang baik sementara tetap mempertahankan sifat ringan dan fleksibel, sementara itu "Deep Cleats" dirancang untuk mencakar ke tanah untuk memberikan traksi yang superior di medan berlumpur. Revolusi PU dengan Full Safety Features dapat menahan tekanan 200 Joule toe caps dan sesuai dengan standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan fitur "Steel Midsole".atribut:
- Color: Black
- Outsole: Polyurethane
- SNI License: Yes
- SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
- KRISBOW Cutting Pliers Plastic (Tang Potong)Deskripsi:Plastic Cutting Plier 5inch
- KRISBOW Tang Pemotong Kabelatribut:
- Material: Steel
- Applications: Cutting Wire
- TOHO (TOOLS) Combination Pliers Germany Type (Tang Jepit Kombinasi)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Finish: Chrome Plated
Daftar Harga alat pemotong kawat Terbaru November 2026
| TOHO (TOOLS) Wire Cutter | Rp129.900 |
| HARDEN Plastic Cutter Plier (Tang Potong) | Rp36.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp41.900 |
| HARDEN Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp78.900 |
| LOBSTER (LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle Skeleton Grip type (Kunci Inggris) | Rp279.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp38.900 |
| monotaro Water Pump Pliers (One-Touch Slide Type) | Rp419.900 |
| TRUSCO Wire Cutter Aluminum Handle Type | Rp309.900 |
| See-U Tisu Tangan Econo | Rp9.900 |
| SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring) | Rp409.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Wire%20Cutter/93P103956327-1.jpg)
/klP105310741-4.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/d9P105310477-6.jpg)
%20Adjustable%20Wrench%20Hybrid%20Angle%20Skeleton%20Grip%20type%20(Kunci%20Inggris)/2qP102417098-2.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
/P102250350-1.jpg)


/myP101002826-2.jpg)

/32P103684110-2.jpg)
/16P103637042-4.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Revolution%20PU%203002H%20(Sepatu%20Proyek)/14P101000040-17.jpg)
/5zP104577215-4.jpg)

/h0P105964612-1.jpg)
%20Combination%20Pliers%20Germany%20Type%20(Tang%20Jepit%20Kombinasi)/lgP103954772-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)